低重心イルリガートル台 ワイド5脚

低重心イルリガートル台 ワイド5脚 - 新井製作所低重心イルリガートル台 ワイド5脚 - 新井製作所低重心イルリガートル台 ワイド5脚 - 新井製作所低重心イルリガートル台 ワイド5脚 - 新井製作所低重心イルリガートル台 ワイド5脚 - 新井製作所低重心イルリガートル台 ワイド5脚 - 新井製作所低重心イルリガートル台 ワイド5脚 - 新井製作所低重心イルリガートル台 ワイド5脚 - 新井製作所

低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。
セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。
高さは2cm間隔で調整が可能です。
2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。
グリップ付き組み立て式(要工具)。

材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)寸法(mm)520×520×1150~2000質量(kg)約4.9キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25505769NT662GS-5A2本架 S型
37,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25505778NT662G-5A2本架 U型
37,800
37,700
41,470(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25505787NT664GS-5A4本架 S型
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25505796NT664G-5A4本架 U型
40,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする