入れ歯ケース(書き込みスペース付き)

入れ歯ケース(書き込みスペース付き) - アズワン入れ歯ケース(書き込みスペース付き) - アズワン入れ歯ケース(書き込みスペース付き) - アズワン入れ歯ケース(書き込みスペース付き) - アズワン入れ歯ケース(書き込みスペース付き) - アズワン入れ歯ケース(書き込みスペース付き) - アズワン

直接書き込みができるスペース付きです。
開口防止の2重シール構造積み重ねができます。

材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×76×50質量(g)20耐熱温度(℃)約60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25507424H980-91ピンクピンク7-4346-01
150
149
164(税込)
当日出荷
25507433H980-92グリーングリーン7-4346-02
150
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする