フロムハート
不織布毛布
真空脱気パック化でコンパクトに圧縮し、備蓄スペースを少なくしました。
再利用可(ドライクリーニング)。
種別
1400×2000mm
材質
不織布・ポリエチレンフィルム
質量(g/枚)
470
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25508158
-
1枚
【備蓄時】195×270×35、【毛布】1400×2000
7-3880-01
¥2,800
取扱い終了
返品不可
25508167
-
1箱(10枚)
【備蓄時】420×315×220、【毛布】1400×2000
7-3880-51
¥28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください