オーラルケア
柄付くるリーナブラシ
柄が長いので咽頭付近の汚れが無理なく取れます。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)
全長(mm)
205
ヘッド径(Φmm)
約30
毛のかたさ
やわらかめ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25508465
5000200
ピンク
ピンク
7-2707-01
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25508474
5000201
ブルー
ブルー
7-2707-02
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください