保育用ベッド ワンタッチナーサリー マット付

保育用ベッド ワンタッチナーサリー マット付 - マスセット保育用ベッド ワンタッチナーサリー マット付 - マスセット

マットを入れたままコンパクトに折りたためます。
ベッド(マット付き)シックハウス対応。

材質本体/ブナ材、マット/キルティング加工コットン(ウレタンチップ入)質量(kg)23耐荷重(kg)約30キャスターΦ50mmナイロン・ポリウレタン製(対角ストッパー2個付き)床面高さ(mm)450寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1050×1060アズワン品番8-7994-01折りたたみ寸法(mm)1050×225×1060マット寸法(mm)600×1000×65内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2550853556363
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする