パナソニックエイジフリー・ライフテック
補高便座やわらか
便座に置くだけで高さがアップし、立ち座りをサポートします。
お尻の小さな方でも落ち込みの少ない小口径形状です。
材質
ウレタンフォーム
加工
抗菌
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25508657
VALSHBY3
30mm
【補高】30
約650
340×380×80
7-2650-01
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25508666
VALSHBY6
60mm
【補高】60
約900
340×380×105
7-2650-02
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000