アズワン
防水救急ばんそう膏
完全防水タイプで水やバイ菌をブロックします。空気や湿気は通すのでムレにくいです。水仕事・入浴やプール等に適しています。
材質
テープ部/ウレタンフィルム、パット部/ポリネット付き不織布、粘着剤/アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:29B3X10001000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25509147
M-70
1箱(70枚)
防水
¥
630
¥
624
¥
686
(税込)
当日出荷
54525775
L-52
1箱(52枚)
-
¥
630
¥
624
¥
686
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください