Richell(リッチェル)
木製トイレ きらく コンパクト 肘掛跳ね上げ
座り心地、省スペースにこだわった超コンパクトボディです。
跳ね上げ式肘掛けタイプだから、左右とも肘掛けを跳ね上げられます。
跳ね上げ式肘掛けタイプキャスター付き。
付属品
便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚
寸法(mm)
505×530×760~850
容量(L)
10
耐荷重(kg)
100
内寸(mm)
【肘掛】400
座面高さ(mm)
330~420(30ピッチ4段階調整)
肘高さ(mm)
便座面より180~240(30ピッチ3段階調整)
内容量
1個
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25510714
18570
暖房便座
本体/天然木、ひじ掛け/天然木・スチール、座面・背もたれ/合成皮革・ウレタンフォーム、バケツ/ポリプロピレン、便座/ABS樹脂
16.8
暖房便座
7-2312-03
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25510723
18550
普通便座
本体/天然木、ひじ掛け/天然木・スチール、座面・背もたれ/合成皮革・ウレタンフォーム、バケツ/ポリプロピレン、便座/ポリプロピレン
15.8
普通便座
7-2312-01
¥
62,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000