与薬スムースカート

与薬スムースカート - ナビス(アズワン)与薬スムースカート - ナビス(アズワン)与薬スムースカート - ナビス(アズワン)与薬スムースカート - ナビス(アズワン)

1つの引き出しに32個(4×8列)の与薬個人ケースⅡ(別売)を収納することができます。1つのカギですべての引き出しを一度にロックできます。インサートナット(0-7898-25 別売)とサイドハンガーネット(0-7898-13・14 別売)を使用すると、用途にあわせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。

材質本体/アルミニウム・アルミ複合版、天板/メラミン化粧板、引出し/再生PS(ポリスチレン)キャスターΦ75mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25511028NT18-P2ピンク42.4694×370×10978-4898-11
219,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511037NT18-B2ブルー42.4694×370×10978-4898-12
219,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511046NT27-Pピンク56.2954×370×10978-4898-13
289,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511055NT27-Bブルー56.2954×370×10978-4898-14
289,000
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする