曜日別特売

ワイングラス

ワイングラス - 関東プラスチック工業
(1件のレビュー)

割れにくいワイングラスです。ガーデンパーティーやプールサイド、船上用に最適。

用途外食・従食・ホテル容量(mL)200材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)72×160クリア品名・タイプワイングラス電子レンジ×食器洗浄機業務用消毒保管庫内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25512595TX-30
850
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25512595
2020-07-18
用途: 屋外でのおもてなしに
農・林・水産業

しっかりとした作りで安定感がある。持った時に程よい重量感があり、安っぽさを感じさせないが、数十個を箱に詰めて運べる軽さ。プラスチックの使い捨てのものだと安っぽいが、ガラスでは扱いに気を遣うという屋外使用時に便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする