関東プラスチック工業
10オンスタンブラー
質感を重視したタンブラー。水飲み用、ジューズ用、歯磨き用カップなどに。
用途
外食・従食・ホテル
容量(mL)
300
寸法(mm)
84×104
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
消毒保管庫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512604
TX-43
ポリカーボネート樹脂
クリア
○
¥
760
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25512613
TX-43PCT
PCT樹脂
コバルトブルー
×
¥
760
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25512629
TX-43PCT
PCT樹脂
テラコッタ
×
¥
760
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25512638
TX-43PCT
PCT樹脂
ブラック
×
¥
760
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください