関東プラスチック工業
8オンスタンブラー
質感を重視したタンブラー。水飲み用、ジューズ用、歯磨き用カップなどに。
用途
外食・従食・ホテル
寸法(mm)
76×94
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512647
TX-40
ポリカーボネート樹脂
220
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
25512656
TX-40PCT
PCT樹脂
220
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25512665
TX-40PCT
PCT樹脂
221
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25512674
TX-40PCT
PCT樹脂
222
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください