関東プラスチック工業
フリーリーカップ
質感を重視したタンブラー。水飲み用、ソフトクリームバー、スムージー、ジューズ用などに。
用途
外食・従食・ホテル
容量(mL)
180
寸法(mm)
76×75
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
消毒保管庫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512683
TX-38
ポリカーボネート樹脂
クリア
○
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25512699
TX-38PCT
PCT樹脂
コバルトブルー
×
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25512708
TX-38PCT
PCT樹脂
テラコッタ
×
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25512717
TX-38PCT
PCT樹脂
ブラック
×
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください