関東プラスチック工業
深皿
シンプルなメラミン深皿です。肉厚設計で質感がございます。
用途
外食・従食
材質
メラミン樹脂
色
ホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512787
M-1209
180×40
480
¥
1,130
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
25512796
M-1208
165×37
350
¥
940
¥
769
¥
846
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25512805
M-1207
140×32
200
¥
650
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください