関東プラスチック工業
スタックマグカップ
シンプルなメラミンカップです。積み重ね良い形状です。
用途
外食・従食
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
200
寸法(mm)
79×66
色
ホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512857
M-1335
¥
700
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください