曜日別特売

両手付きカップ

両手付きカップ - 関東プラスチック工業

シンプルなメラミンスープカップです。

用途外食・従食材質メラミン樹脂容量(mL)260寸法(mm)93×57ホワイト電子レンジ×食器洗浄機業務用消毒保管庫内容量1個
注意
※カップとソーサーは別売りです。商品はカップのみです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25512866M-1230
1,050
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする