関東プラスチック工業
カップ
(1件のレビュー)
シンプルなメラミンカップです。どの用途にも使えます。
用途
外食・従食
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
280
寸法(mm)
88×89
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512875
MW-280
ホワイト
¥
470
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
25512884
MW-280
ボルドー
¥
470
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください