KSエンドキャップ

KSエンドキャップ - 国元商会KSエンドキャップ - 国元商会

単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法W(mm)
寸法H(mm)
サイズ
適合径範囲
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2551341718010311セット(500個)4140イエロー3型鉄筋D10~D16-
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
2551343518010331セット(200個)5552イエロー7型鉄筋D19~D2542.7、48.6
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551344418010341セット(200個)5552ライトグリーン7型鉄筋D19~D2542.7、48.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551345318010361セット(120個)5559イエロー9型鉄筋D25~D3248.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551346918010371セット(120個)5559ライトグリーン9型鉄筋D25~D3248.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551342618010321セット(500個)4140ライトグリーン3型鉄筋D10~D16-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする