曜日別特売

KS本体(クサビ式)

KS本体(クサビ式) - 国元商会KS本体(クサビ式) - 国元商会KS本体(クサビ式) - 国元商会
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
注意
※型枠面から一番遠いクサビ穴のみ有効です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
サイズ
タイプ
仕上
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2551369700101701セット(200本)60角・LG用(W5/16セパ用)8×165A2ツ穴ユニクロ(銀色)27.5k[2800]
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551370600111651セット(200本)60角・LG用(W3/8セパ用)9×1652ツ穴有色クロメート(金色)30.9k[3150]
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551371500101501セット(200本)50角(W5/16セパ用)8×1502ツ穴ユニクロ(銀色)27.5k[2800]
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551372400111501セット(250本)50角(W3/8セパ用)9×1502ツ穴有色クロメート(金色)30.9k[3150]
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551373300101401セット(250本)丸パイプΦ48.6用(W5/16セパ用)8×1402ツ穴ユニクロ(銀色)27.5k[2800]
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551374900111401セット(250本)丸パイプΦ48.6用(W3/8セパ用)9×1402ツ穴有色クロメート(金色)30.9k[3150]
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551375800102301セット(150本)60角・LG用(W5/16セパ用)8×2303ツ穴ユニクロ(銀色)27.5k[2800]
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551376700102301セット(150本)60角・LG用(W3/8セパ用)9×2303ツ穴有色クロメート(金色)30.9k[3150]
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする