KS階段サポート

KS階段サポート - 国元商会KS階段サポート - 国元商会

押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。
多少の段差があっても調整可能。

用途階段部型枠の間隔保持に仕上溶融亜鉛めっき内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合
質量(kg)
調整量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255138730041560S型60角用3.4600~950
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
502933990041570S型50角・Φ48.6兼用3.4600~950
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
502933830041580S型丸用3.2615~965
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
255139070041660M型60角用4.3850~1550
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
502933740041670M型50角・Φ48.6兼用4.3850~1550
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
502933650041680M型丸用4.1865~1565
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25513898-S型丸用3.2615~965
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25513925-M型丸用4.1865~1565
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25513889-S型50角・Φ48.6兼用3.4600~950
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25513916-M型50角・Φ48.6兼用4.3850~1550
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25513898-502933830041580- KS階段サポート 国元商会 50293383KS階段サポート国元商会1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25513925-502933650041680- KS階段サポート 国元商会 50293365KS階段サポート国元商会1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25513889-502933990041570- KS階段サポート 国元商会 50293399KS階段サポート国元商会1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25513916-502933740041670- KS階段サポート 国元商会 50293374KS階段サポート国元商会1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする