国元商会
KS隣接金物
仕様
セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。
塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。
W5/16専用です。
用途
隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物
タイプ
1型
仕上
ユニクロ(銀色)
許容荷重(N[kgf])
9800[1000]
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25514047
0055000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください