曜日別特売

KSグリッパー2型

KSグリッパー2型 - 国元商会KSグリッパー2型 - 国元商会KSグリッパー2型 - 国元商会KSグリッパー2型 - 国元商会

溶接不要にした鉄骨金物からのセパレーター引き金具
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具
一体成形品で溶接部が無く品質が安定し、安心してご使用になれます。
現場溶接を不要にし、簡単にセットできます。
1個で縦引き、横引きを可能にしました。
広範囲な吊り金物としてもご使用できます。

許容荷重(N[kgf])縦引き・横引き:13.7k[1400]ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])押しボルト:9.8[100]、ロックボルト:7.8[80]ボルト平径(mm)12内容量1セット(50個)
注意
※負荷は必ず矢印方向(側面に刻印あり)にご使用ください。
※取付フランジの強度にも十分ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合フランジ厚(mm)
適合ねじ径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2551430900321838×30用0~30W5/16
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551431800321939×30用0~30W3/8
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551432700321858×50用28~50W5/16
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2551433600321959×50用28~50W3/8
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする