曜日別特売

キッチンカウンター キャスター付き

キッチンカウンター キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キャスター付き - YAMAZEN(山善)

キッチンの収納はもちろん、補助テーブルとしても大活躍。水や熱に強いメラミン材の天板を使用したキッチンカウンター。スライド棚やコンセントのついた、家電収納に重宝するスライドラックタイプ。本体完成品、キャスターと取っ手を付けるだけの楽々仕様。2口コンセント付属(合計1500Wまで)。シンクに合わせた、使い勝手の良い高さ850mm設計。キャスター5個(うちストッパー付2個)。背面化粧あり。

用途食器棚、カウンターワゴン、レンジ台、レンジラック、キッチンラックとして。材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板質量(kg)27ホワイト耐荷重(kg)天板:50、スライド棚:10、引出し:5、可動棚:8、下棚:15内寸(mm)スライド棚:幅470×奥行380×高さ380、引出:幅200×奥行330×深さ110、右扉:幅210×奥行340×高さ600、下扉:幅460×奥行340×高さ320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×850スライド幅(mm)260棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)230×380(12段階高さ調整)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25517714SSY-C8580KC(WHFA)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする