曜日別特売

キッチンサポートラック

キッチンサポートラック - YAMAZEN(山善)キッチンサポートラック - YAMAZEN(山善)キッチンサポートラック - YAMAZEN(山善)キッチンサポートラック - YAMAZEN(山善)キッチンサポートラック - YAMAZEN(山善)キッチンサポートラック - YAMAZEN(山善)キッチンサポートラック - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

キッチンのデッドスペースを活用できるキッチン周りサポートラック。キッチンスペースの空間を有効活用。脚部には安定感をアップさせる樹脂パーツ付き。お手入れしやすいスチール製。

用途キッチンラック、空間ラック、トースターラック、サポートラック、シンク上ラック、収納ラックとして。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)1.9耐荷重(kg)4天板寸法(mm)幅560×高さ230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×220×250天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×220内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25517775RKS-6022(WH)ホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
25517766RKS-6022(BK)ブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25517775
2022-01-04
用途: 作業机のスペース拡大

思った以上に頑丈です。組み立てにネジ止めが必要なのですが、かなり力が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする