トトノ 吊り戸棚用 食器ストッカー レギュラー
吊り戸棚の中をスッキリ収納
食器などの整理整頓に。
よく使うものをサッと取り出しできます。
ボトル、角皿・深皿を収納できます。
天板に水筒を置いたり、食器を種類ごとに分けて、取り出しやすく収納することができます。
回転ガード付きなので、天板に水筒を置いても転がりません。
脚の上下を逆さにして付け替えるだけで、2段階の高さ調節ができます。(高さ11cm・14cm)
2段階まで積み重ねて使用できるので、スペースを有効活用できます。
- 材質
- 天板:ポリプロピレン、脚A:ポリスチレン、脚B:ポリスチレン
- 寸法(mm)
- 21×24.5×14H
- 色
- ホワイト
- 規格
- レギュラー
- 耐荷重(kg)
- 2
- 本体質量(g)
- 320
- 内容量
- 1個
キッチンラック・キッチン小物収納 の新着商品
カテゴリ






























