曜日別特売

ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き

ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

天板は水や熱に強いステンレス製で、レンジ台やキッチンカウンターとしても便利。浅広の引き出しは小物収納にも便利。ペールはプラスチック製なので水洗い可能。移動や掃除に便利なキャスター付き。ペール用ふた1個付属。背面化粧仕上げ。

用途ペールワゴン、カウンターワゴン、キッチンカウンター、レンジ台、レンジラックとして。キャスターあり材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板容量(L)14内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75956485NSKD-2WP(WL)*470357734
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25517818NSKD-2WP(NA)470360740
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
25517827NSKD-3WP(NA)710360740
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75956494NSKD-3WP(WL)*705357734
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-13
用途: ペルーを収める 蝶番がポンコツ
その他業種

ゴミ箱出し入れするかも金具が六個全て直角に曲がって無くネジした穴に合わない 取り付け非常に苦労する またペルーを収める蝶番金具が曲がっており隣ペルー板に干渉する。
発注から到着まで長い間またでといての低品質じゃお話にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする