デジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計

デジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 - タニタデジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 - タニタデジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 - タニタデジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 - タニタデジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 - タニタデジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 - タニタデジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 - タニタデジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 - タニタ

防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。

最大設定時間99分59秒仕様ストラップ穴付き、マグネット付き付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PET寸法(mm)幅72×高さ66×奥行16測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PET質量(g)約48(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示形式デジタル単位1秒設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年設置方法マグネット、ストラップ装着寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅72×高さ66×奥行16防水保護等級IPX7音量(dB)70以上カウントダウン機能内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25517924TD376NBKブラック
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25517933TD376NWHホワイト
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする