トライアングルタップ

トライアングルタップ - 正和電工トライアングルタップ - 正和電工トライアングルタップ - 正和電工トライアングルタップ - 正和電工トライアングルタップ - 正和電工トライアングルタップ - 正和電工

耐久性に優れた柔らかいコード
二重構造で安心!安全!

特性耐トラッキング電線仕様-種別VCT2cコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2C内容量1個
全8種類を絞り込む
長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25517958VCTM-03MA0.3ブルー
オープン
829
912(税込)
当日出荷
25517967VCTM-03HI0.3ピンク
オープン
829
912(税込)
翌日出荷
25517976VCTM-5MA5ブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25517985VCTM-5HI5ピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
25517994VCTM-10MA10ブルー
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
25518003VCTM-10HI10ピンク
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
25518019VCTM-20MA20ブルー
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
25518028VCTM-20HI20ピンク
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする