アズワン
耐切創アラミド手袋 厚手
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25524328
NH-100S
-
S
22.0
7
アラミド繊維100%
7
耐切創レベル4(規格EN388:2003)
耐切創
1
¥
670
¥
669
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
25524337
NH-100M
-
M
23.0
8
アラミド繊維100%
7
耐切創レベル4(規格EN388:2003)
耐切創
1
¥
670
¥
669
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
25524346
NH-100L
-
L
24.0
8.5
アラミド繊維100%
7
耐切創レベル4(規格EN388:2003)
耐切創
1
¥
670
¥
669
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
15911546
NH-100S【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
S
22.0
7
アラミド繊維100%
7
耐切創レベル4(規格EN388:2003)
耐切創
1
¥
670
¥
669
¥
489
アウトレット
¥
538
(税込)
当日出荷
返品不可
残り25点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください