NH-100L 耐切創アラミド手袋 厚手 アズワン 25524346

耐切創アラミド手袋 厚手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24.0
内容量1双注文コード25524346品番NH-100L
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669
サイズ
L
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.5
材質
アラミド繊維100%
ゲージ数
7
耐切創性
耐切創レベル4(規格EN388:2003)
機能
耐切創
入数(双)
1
色(手首部)
白
アズワン品番
3-1807-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする