アズワン
新メリヤスウエス 縫い目無し 白
新品生地のメリヤスウエスです。
種別
5袋(1kg/袋)×4袋
材質
綿・化繊
色
白
サイズ(cm)
10~30角
アズワン品番
3-1813-02
生地の種類
メリヤス
内容量
1セット(4袋×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25524373
AS-NW04
¥
18,100
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください