YAMAZEN(山善)
スタンドミラー キャスター付き
全身コーディネートを確認できるスタンドミラー。キャスター付きで移動ラクラク。ミラーの角度を調整可能。
用途
更衣室のミラー、鏡、姿見、ドレッサー、全身ミラーとして。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
5.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
(ミラー)175×1085
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×380×1570
内容量
1台
取扱説明書:
(0.74MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25528388
CTM-11(WH)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください