(5件のレビュー)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。

用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロンネイビー車輪径(Φmm)75フレームアルミ耐荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロン床面高さ(mm)137特性スタッキング可材質(コーナー)PP樹脂
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
幅(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
積載面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25528519NTA-N7550NB1台540375395×560×1372.2375×540
オープン
5,988
6,587(税込)
当日出荷
25528528NTA-N7575NB1台660450470×680×1372.4450×660
オープン
6,288
6,917(税込)
当日出荷
73406787NTA-N7550NB*21セット(2台)540375395×560×1372.2375×540
10,980
10,880
11,968(税込)
当日出荷
73406796NTA-N7575NB*21セット(2台)660450470×680×1372.4450×660
11,980
11,880
13,068(税込)
当日出荷
43420153NTA-N7550NB*41セット(4台)540375395×560×1372.2375×540
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43420169NTA-N7575NB*41セット(4台)660450470×680×1372.4450×660
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73406787
2024-04-30
用途: 倉庫での発送作業時
株式会社山梨ムトウ医療・福祉・介護関連業

とても滑らかに動いてくれて使い勝手が良い
です。これはリピ有りです。

対象商品 : 43420153
2023-06-07
用途: 発送前の商品を折り畳みコンテナに入れて積み重ね保管する時
株式会社ことひら街道製造業

キャスターがなめらかで使いやすい。使わないときは重ねておけるので場所を取らない。

1が参考にしています
対象商品 : 43420169
2023-06-16
用途: 倉庫内での荷物の移動に使う
卸売・小売業

軽くて車輪の回転も滑らかで非常に良い。使用していない時は重ねて置けるのが良い。

対象商品 : 25528519
2021-04-01
用途: 物流加工 ピッキング仕分け時
卸売・小売業

とても使いやすいです。オススメです。
物流ピッキングの品出し運搬用です。

対象商品 : 43420153
2021-08-30
用途: 商品を納品時に使う
太陽運輸株式会社

壊れにくいですが、値段がもう少し抑えられればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする