曜日別特売

連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター)

連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) - 日東連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) - 日東連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) - 日東連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) - 日東連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) - 日東連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) - 日東連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) - 日東
(2件のレビュー)

連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。

用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。ネイビーブルー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチール特性静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25528555NTR-G65NB100600×4001153.2
オープン
3,688
4,057(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25528555
2018-11-10
用途: 収納品移動
製造業

部屋の収納整理に使用するため、購入しました。移動もスムーズで、効率的になり助かっています。追加で購入検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 25528555
2018-11-23
用途: 工具、部品の搬送。
サービス業

キャスターの動きが以前使用の物より少し重たいが問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする