曜日別特売

LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR65W相当 inside Series

LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR65W相当 inside Series - ウシオライティング
口金E11定格電圧(V)100消費電力(W)5.9LED寿命(時間)40000電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
ビーム角(度)
最大光度(cd)
Ra
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25522849LDR6L-N-E11/D/24/5/12470240012490083
7,800
取扱い終了
返品不可
25522858LDR6L-M-E11/D/24/5/20510240020275083
7,800
取扱い終了
返品不可
25522867LDR6L-W-E11/D/24/5/35510240035140083
7,800
取扱い終了
返品不可
25522876LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC420270012430093
7,800
取扱い終了
返品不可
25522885LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC450270020240093
7,800
取扱い終了
25522894LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC450270035125093
7,800
取扱い終了
返品不可
25522903LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC440300012452093
7,800
取扱い終了
返品不可
25522919LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC470300020250093
7,800
取扱い終了
25522928LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC470300035130093
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする