キングジム
フェイバリッツ ボックスファイル
組み立て不要でしっかり自立。必要な時だけ引き出せる「可動式ハンドル」付き。
サイズ
A4ヨコ
仕様
お名前ポケット付き、背見出しポケット付き、見出し紙1枚付き
幅(mm)
111
高さ(mm)
245(ハンドルを引き出した場合:393)
背幅(mm)
317
収納幅(mm)
100
材質(表紙)
カラー透明PP
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25529158
FV4903Tトウ
透明
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
25529167
FV4903Tネイ
ネイビー
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
25529133
FV4903Tアカ
赤
¥
1,490
取扱い終了
25529149
FV4903Tクロ
黒
¥
1,490
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください