曜日別特売

収納ラック システムラック 2段

収納ラック システムラック 2段 - YAMAZEN(山善)収納ラック システムラック 2段 - YAMAZEN(山善)収納ラック システムラック 2段 - YAMAZEN(山善)収納ラック システムラック 2段 - YAMAZEN(山善)収納ラック システムラック 2段 - YAMAZEN(山善)収納ラック システムラック 2段 - YAMAZEN(山善)

工具不要の組立て簡単ラック。狭い場所でも活躍する奥行き300mmのスリムなデザイン。縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。棚の角が丸い安心デザイン。低めの設計なので、子ども部屋のラックにも便利。

用途本棚、書棚、収納ラック、オープンラックとして。材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)4ダークブラウン/ホワイト高さ(mm)床~下段棚まで:35棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×410組立時間10~20分直径(mm)支柱:約30棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×190×340内容量1台
取扱説明書:(0.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25531434DSR-2L(DBR/WH)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする