曜日別特売

収納ラック キャスター付き

収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)

クローゼット収納に最適なサイズ。キャスター付なので出入れが楽々。棚板2枚可動式。取手は左右どちらにも取付可能。

用途クローゼット収納ラック、クローゼットワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×580×650材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)9.51ヶ当たりの耐荷重(kg)約10組立時間20~30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25532265CSR-5526(DBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25532265CSR-5526(DBR)75939913ECSR-4538(MWH)CSR-5526(DBR) クローゼット収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75939913クローゼット収納ラック キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
6,698
欠品中
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする