木製書庫

木製書庫 - YAMAZEN(山善)

A4ファイルが5段ピッタリ収納できる、大容量木製書庫。使用頻度の高い書類用に、出し入れの楽なオープンタイプ。汚れが簡単に拭き取れてキズにも強いクリーンイーゴス(R)のコート紙を使用。可動式棚板は約20mm間隔の細かい設定で、しまうスペースの無駄を抑える設計。可動棚2枚、20mm間隔21段階調整可能。上下分割式で、省スペースで組み立て可能。背面化粧あり。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。1ヶ当たりの耐荷重(kg)20棚段数(段)5材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)20.5棚段数5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1815組立時間30~40分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:560×330×700、中段:560×330×340、下段:560×330×700外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×350×1815内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25532484CEB-1860(WH)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする