CEB-1860(WH) 木製書庫 YAMAZEN(山善) 25532484

 

CEB-1860(WH) 木製書庫 YAMAZEN(山善) 25532484 CEB-1860(WH) 木製書庫 YAMAZEN(山善) 25532484 CEB-1860(WH) 木製書庫 YAMAZEN(山善) 25532484 CEB-1860(WH) 木製書庫 YAMAZEN(山善) 25532484 CEB-1860(WH) 木製書庫 YAMAZEN(山善) 25532484 CEB-1860(WH) 木製書庫 YAMAZEN(山善) 25532484

木製書庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25532484 品番CEB-1860(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

A4ファイルが5段ピッタリ収納できる、大容量木製書庫。使用頻度の高い書類用に、出し入れの楽なオープンタイプ。汚れが簡単に拭き取れてキズにも強いクリーンイーゴス(R)のコート紙を使用。可動式棚板は約20mm間隔の細かい設定で、しまうスペースの無駄を抑える設計。可動棚2枚、20mm間隔21段階調整可能。上下分割式で、省スペースで組み立て可能。背面化粧あり。

1ヶ当たりの耐荷重(kg)20 棚段数(段)5 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)20.5 棚段数5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1815 組立時間30〜40分 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:560×330×700、中段:560×330×340、下段:560×330×700 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×350×1815

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする