曜日別特売

高さが変えられる テーブル

高さが変えられる テーブル - YAMAZEN(山善)高さが変えられる テーブル - YAMAZEN(山善)高さが変えられる テーブル - YAMAZEN(山善)高さが変えられる テーブル - YAMAZEN(山善)高さが変えられる テーブル - YAMAZEN(山善)高さが変えられる テーブル - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ソファや椅子と合わせて使えて天板高さが選べる木製テーブル。ソファや使う人の身長に合わせて変えられる。一人用に無駄のない天板サイズ。脚部にはガタツキを緩和するためのアジャスター付属。天板高さを3段階に調整可能。コンパクトサイズで省スペース。

用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。質量(kg)6材質天然木ライトブラウン耐荷重(kg)20内寸法(mm)デスク下:595×310×530/580/630本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×415×550/600/650材質(天板)天然木組立時間30~40分昇降方式手動式アジャスター付属昇降範囲(mm)550天板寸法(幅×奥行)(mm)750×405内容量1台
取扱説明書:(1.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25533595TZT-7542(KW)550/600/650750415
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25533595
2022-11-07
用途: 子供の学習机
製造業

大人が使うには少し小さいですが、4才の息子の初めての学習机として使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする