電動折りたたみベッド

電動折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)電動折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)電動折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)

折りたたみできる電動リクライニングベッド。手元コントローラーで楽々操作可能。背部と脚部が連動して可動。背部・脚部連動型の電動リクライニング。もぐり込み防止ネット付き。リクライニングはさみ込み防止機能。

用途仮眠室や休憩室、来客用の電動ベッド、電動リクライニングベッド、折り畳みベッド、折畳みベッド、スノコベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。ダークブラウン種類電動リクライニング折りたたみベッド機能電動リクライニング材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)31.5耐荷重(kg)90(目安)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1020×2070×480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1020×1090組立時間20~30分内容量1台
取扱説明書:(1.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25533927CEB-8S(DBR)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動折りたたみベッド 商品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする