キャスター付きの3杯式デスクサイドチェスト。高さ55cmで机の下で収納力アップになったり、横に置いて袖机として活躍。上段2段は書類の小分けや小物の整理にうれしい浅型。下段はA4ファイルも収まる深型、金属レール&キャスター式で重い書類でも楽々開閉。背面化粧仕上げ。
用途デスクサイドチェスト、A4ファィル収納、袖机、サイドラック、サイドワゴン、収納ワゴンとして。間口(mm)405奥行(mm)395高さ(mm)550材質本体:プリント紙化粧繊維板、天板・前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)13耐荷重(kg)20天板耐荷重(kg)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×395×550引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:315×335×150(前板245)、小:335×335×65組立時間40~60分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)405×385引出し耐荷重(kg)大:10、小:3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×395×550内容量1台