FDC-3(WL) サイドチェスト キャスター付き YAMAZEN(山善) 25535223

 

サイドチェスト キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25535223 品番FDC-3(WL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付きの3杯式デスクサイドチェスト。高さ55cmで机の下で収納力アップになったり、横に置いて袖机として活躍。上段2段は書類の小分けや小物の整理にうれしい浅型。下段はA4ファイルも収まる深型、金属レール&キャスター式で重い書類でも楽々開閉。背面化粧仕上げ。

間口(mm)405 奥行(mm)395 高さ(mm)550 用途デスクサイドチェスト、A4ファィル収納、袖机、サイドラック、サイドワゴン、収納ワゴンとして。 材質本体:プリント紙化粧繊維板、天板・前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)13 ウォルナット 耐荷重(kg)20 天板耐荷重(kg)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×395×550 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:315×335×150(前板245)、小:335×335×65 組立時間40〜60分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)405×385 引出し耐荷重(kg)大:10、小:3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×395×550
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする