曜日別特売

修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m)

修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) - PLUS(プラス)[文具]

スライド式で使いやすい修正テープ「ホワイパー SLIDE」の交換テープ。
環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。
※「WHIPER SLIDE」の交換テープは、ポップカラー、ベーシックカラーの本体及び、「裏から見えない修正テープ」にもご使用いただけます。
本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。

テープ長さ(m)12仕様ホワイパースライド用交換テープ材質フレーム部分=再生PS、テープのベース部分=PETフィルムエコマーク認定認定商品タイプ交換テープ(簡易包装)エコマーク認定番号18 112 234繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10個)
注意
※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25535668WH-114R-10P(49560)4ライムグリーン
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25535677WH-115R-10P(49561)5ピンク
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25535686WH-115R-10P(49562)5ブルー
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25535695WH-116R-10P(49563)6イエロー
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】修正テープ Whiper Slide ホワイパースライド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする