曜日別特売
WH-115R-10P(49561) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具] 25535677

WH-115R-10P(49561) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具] 25535677
WH-115R-10P(49561) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具] 25535677
WH-115R-10P(49561) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具] 25535677
WH-115R-10P(49561) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具] 25535677
WH-115R-10P(49561) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具] 25535677
WH-115R-10P(49561) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具] 25535677
WH-115R-10P(49561) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具] 25535677
WH-115R-10P(49561) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具] 25535677

修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
色(本体)ピンク
内容量1箱(10個)注文コード25535677品番WH-115R-10P(49561)
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

スライド式で使いやすい修正テープ「ホワイパー SLIDE」の交換テープ。
環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。
※「WHIPER SLIDE」の交換テープは、ポップカラー、ベーシックカラーの本体及び、「裏から見えない修正テープ」にもご使用いただけます。
本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。

テープ幅(mm)
5
色(本体)
ピンク
仕様
ホワイパースライド用交換テープ
材質
フレーム部分=再生PS、テープのベース部分=PETフィルム
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
12
商品タイプ
交換テープ(簡易包装)
エコマーク認定番号
18 112 234
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。

商品説明動画

【PLUS】修正テープ Whiper Slide ホワイパースライド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする