パール金属
アレス ガス圧チェア
種類
オフィスチェア
仕様
組立式
材質
【座面・背もたれ部張り材/張り地】ポリエステル、【座面裏部】不織布、【芯材】合板、【クッション材】ウレタンフォーム、【背接続部プレート】スチール、【脚部キャスター】ナイロン
全高(mm)
815~930
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×550×815~930
座面高さ(mm)
400~515
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25536316
N-9868
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
25536325
N-9869
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください