三京ダイヤモンド工業
レーザージャパン玄人(プロ)
プロ業者向けハツリ専用
コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
用途
コンクリート製品全般、石材、レンガの切断
適合材
コンクリート製品全般、石材、レンガ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25537269
LJ-4P
105
20.0
1.8
¥
11,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537278
LJ-5P
125
20.0
1.8
¥
19,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
26日以内出荷
返品不可
25537287
LJ-5P
125
22.0
1.8
¥
19,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25537296
LJ-6P
150
22.0
2.2
¥
26,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537305
LJ-7P
180
22.0
2.2
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537314
LJ-7P
180
25.4
2.2
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537323
LJ-8P
203
25.4
2.2
¥
33,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください