タイルプロDX

タイルプロDX - 三京ダイヤモンド工業
(1件のレビュー)

切れ味で選ぶ
チッピングが少なく、綺麗な切断面
刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ

用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.0刃厚(mm)1.0チップ幅(mm)5.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25537558RS-DX5
16,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25537558
2022-11-21
用途: タイル・ブラックのカット時
建設業・工事業

とてもスムーズにカットする事ができ、見た目も綺麗にしあがりました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする