シャープカット

シャープカット - 三京ダイヤモンド工業

さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター

用途タイルの切断適合材タイルチップ幅(mm)5.0内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25537585SC-1025025.42.0
59,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537594SC-1230525.42.0
72,600
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25537576SC-4.511020.01.4
11,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする